曜日別特売

TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L グリーン

TRスタッカブルトートボックス(フタ無)40L  グリーン - TRUST(トラスト)[厨房用品]

蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。

幅(mm)592質量(kg)2グリーン高さ(mm)270奥行(mm)392内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596755713021
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする