TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ブルー
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
色
ブルー
幅(mm)
592
質量(kg)
2.42
高さ(mm)
360
奥行(mm)
392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675641
3022
592
392
360
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください