曜日別特売

18-8パッキンフック付角キッチンポット(手付)(電解仕上)36cm

18-8パッキンフック付角キッチンポット(手付)(電解仕上)36cm - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

酢漬けやタレの保存に最適!マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。又、角型なのでスペースを有効に使えます。
水分を入れない取手付き蓋。ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、水気を中に落とさない設計になっています。
密閉性が一段とアップし、ワンタッチ開閉により、取り扱いが容易になりました。※19.5cm~36cmの商品は手付になります。

深さ(mm)357内寸(mm)357内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676097-
81,000
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする