エグザルテーション フルート30

エグザルテーション フルート30 - エボリューション

咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。
フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。

直径(Φmm)78高さ(mm)211質量(g)150口径(Φmm)59内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59677497Q1151
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする