エムタカ
No.491 ミニ正油入れ
30ccととくに小さいサイズのショーユ入れです。一人用として使えるので衛生的です。
材質
ステンレス,ガラス,PP樹脂
高さ(mm)
79
質量(g)
90
縦(mm)
42
横(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677777
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください