曜日別特売

カスターセット

カスターセット - エムタカカスターセット - エムタカカスターセット - エムタカカスターセット - エムタカ
高さ(mm)178内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59677786No.4586No.4545BSS / No366 / No316 / No326 / No336 / No306 / No39618-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス990156
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
59677795No.4576No.4544BSS / No366 / No316 / No326 / No33618-8-ステンレス,18-0ステンレス,ガラス750134
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
59677811No.4557No4544BSS / No267 / No217 / No227 / No237 / No25718-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス710134
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
59677820No.4547No.4544BSS / No267 / No217 / No227 / No23718-8ステンレス,18-0ステンレス,ガラス630134
9,950
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする