コージークック
コージークックホーロー六角オイルポット 1.1L レッド
酸や塩分に強くにおいが残りにくいレトロなオイルポット
汚れも落としやすく衛生的です。
材質
琺瑯用鋼板,ステンレス
幅(mm)
180
色
レッド
高さ(mm)
135
奥行(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677890
-
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください