サキ
ワゴン・イン・ワゴン ブラック
ワゴンを収納するためのサイドワゴンです。
ワゴンを約6台収納できます。
SワイドR-322は収納できません。
材質
ナイロン,スチール,ポリプロピレン
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
160
本体質量(g)
960
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677899
R-310
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください