シンビ
シンビ 竹製メニューブックスタンド ナチュラル
材質
竹
幅(mm)
100
色
ナチュラル
高さ(mm)
115
奥行(mm)
60
溝幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678118
MD-3
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください