カーサ プレース マットブラウンM

カーサ プレース  マットブラウンM - ミヤザキ食器

テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。

材質ポリ塩化ビニル70%・ポリエステル30%奥行(mm)300間口(mm)430耐熱温度(℃)120内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59679037DH06024_2
870
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする