三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 ぎんなん 15cm
小さいながらも鉄器の重厚感により、料理を豪華に演出できます。
木台は、1枚板を使用しているので長く使えます。
IH使用できません。
材質
ステンレス
幅(mm)
【皿】145
寸法(mm)
【木台】170×150×17
高さ(mm)
35
質量(g)
600
奥行(mm)
135
内寸(mm)
140×130×30
板厚(mm)
【皿】4~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59680699
-
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください