伸和
コマセバケツ(蓋付)角20
釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。
釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。
材質
ポリプロピレン,ポリエチレン
幅(mm)
335
色
ナチュラル
高さ(mm)
315
質量(g)
1054
奥行(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681015
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください