曜日別特売

コマセバケツ(蓋付)角25

コマセバケツ(蓋付)角25 - 伸和

釣りに便利なシールタイプのフタ付きバケツ。
釣りだけでなく、木炭などの推分を嫌うものの保管や、アウトドア用の即席バケツなどでも使える優れものです。

材質ポリプロピレン,ポリエステル幅(mm)335ナチュラル高さ(mm)395質量(g)1300奥行(mm)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59681031-
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする