前川金属
アルマイト マッコリカップ 手付 11cm ゴールド 360cc
軽くて丈夫なアルミ素材屋外での使用も可能
全長(mm)
169
色
ゴールド
質量(g)
48
外径(Φmm)
120
深さ(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681487
-
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください