前川金属
アルマイト マッコリカップ 手付 13cm ゴールド 510cc
軽くて丈夫なアルミ素材屋外での使用も可能
全長(mm)
176
色
ゴールド
質量(g)
58
外径(Φmm)
135
深さ(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59681505
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください