| 59664547 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:青 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664556 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:黒 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664565 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:緑 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664581 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:黄 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664590 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:赤 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664599 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:白 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664608 | UL1007 AWG26 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.08 | 1.2 | シ-ス:橙 | 0.4 | 2 | 216 | | |
|
| 59664617 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:青 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664626 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:黒 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664635 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:緑 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664651 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:黄 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664660 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:赤 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664669 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:白 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664678 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:茶 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664687 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:橙 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664696 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:ピンク | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664705 | UL1007 AWG24 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.21 | 1.5 | シ-ス:紫 | 0.45 | 4 | 88.9 | | |
|
| 59664721 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:青 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664730 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:黒 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664739 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:緑 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664748 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:黄 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664757 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:赤 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664766 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:白 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664775 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:茶 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664791 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:橙 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664800 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:ピンク | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664809 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:紫 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664818 | UL1007 AWG22 | 1巻(610m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.33 | 1.65 | シ-ス:灰 | 0.45 | 6 | 59.5 | | |
|
| 59664827 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:青 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664836 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:黒 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664845 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:緑 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664861 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:黄 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664870 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:赤 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664879 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:白 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664888 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:茶 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664897 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:橙 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664906 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:ピンク | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664915 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シ-ス:紫 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664931 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シース:灰 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664940 | UL1007 AWG20 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.52 | 1.85 | シース:空 | 0.45 | 8 | 36.8 | | |
|
| 59664949 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:青 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59664958 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:黒 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59664967 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:緑 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59664976 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:黄 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59664985 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:赤 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59665001 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:白 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59665010 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:茶 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59665019 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:橙 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59665028 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:灰 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|
| 59665037 | UL1007 AWG18 | 1巻(305m) | (UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V | 0.83 | 2.2 | シ-ス:空 | 0.5 | 11 | 23.4 | | |
|