?ULの難燃性VW-52及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。色シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)46.4仕上外径(mm)4.3標準条長(m)153絶縁体厚さ(mm)0.95概算質量(kg/km)46導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06導体構成(本/mm)65/0.26導体外径(Φmm)2.4導体公称断面積(mm2)3.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)内容量1巻(153m)