曜日別特売

UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 - オーナンバ

?ULの難燃性VW-26及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。

用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:白定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)19.2仕上外径(mm)3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)16導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.2導体公称断面積(mm2)0.83絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)内容量1巻(305m)
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59665387UL1015 AWG18
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする