日本地工
チコマット
表面の溝に必要な水分を貯水し、あふれた水をスムーズに排出します。軽量なため施工性がよく、現場加工も容易に行えます。
用途
余分な雨水を速やかに排出させて根腐れを防止するため、土壌の下に排水層を設けます。屋上では下からの水分供給がないので、雨水をある程度貯留しながら、余分な雨水を排出するものが望ましいです。
原材料
ポリスチレンフォーム
難燃性
自己消化性
注意
※路線便納品となります。時間指定は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(mm)
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668641
252
1セット(2枚)
約410
1000×1000×25
空間(L):5.1/m
2
¥
6,120
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59668650
2510
1セット(10枚)
約410
1000×1000×25
空間(L):5.1/m
2
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59668659
452
1セット(2枚)
約600
1000×1000×45
空間(L):8.9/m
2
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59668668
4510
1セット(10枚)
約600
1000×1000×45
空間(L):8.9/m
2
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください