and
and ステンレスミニオイルポット
フライパン調理の余った油の一時置きや鉄フライパンの油ならし後の油を入れたりと、手軽なサイズの小ぶりなオイルポット。蓋もとれるので丸洗いでき清潔にお使い頂けます。食器洗い機対応。
高さ(mm)
102
質量(g)
168
奥行(mm)
78
全幅(mm)
110
適合容量(mL)
300
満水容量(mL)
380
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59668808
AN0217
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください