曜日別特売

カートンテープNo.660

カートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバンカートンテープNo.660 - ニチバン

ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。
耐水・耐久性に優れています。

用途重量段ボールの封かん用など。厚さ(mm)0.084基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)154粘着力(N/10mm)2.33引張強度(N/10mm)74.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596832716601-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
596832806602-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
596832896603-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
596832986607-3838黄土50
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
596833076604-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
59683316660-50X50050透明500
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
596833256605-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
596833416606-505050
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
596833506607-100100黄土50
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
596833596607-2525黄土50
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
596833686607-7575黄土50
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする