カートンテープ No.640PF

カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン カートンテープ No.640PF ニチバン

タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
耐水、耐久性に優れています。
No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。

用途
段ボールの封かん。
農産物や水産物の段ボール封かんなど。
厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)149 粘着力(N/10mm)2.67 引張強度(N/10mm)51.9 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
640PF1-50 59683070
640PF1-50 59683070
59683070 640PF1-50 50 50
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF3-50 59683079
640PF3-50 59683079
59683079 640PF3-50 50 50
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-38 59683088
640PF-38 59683088
59683088 640PF-38 38 透明 50
オープン
169
186 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-38X100 59683097
640PF-38X100 59683097
59683097 640PF-38X100 38 透明 100
オープン
349
384 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF4-50 59683106
640PF4-50 59683106
59683106 640PF4-50 50 50
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-50X1000 59683115
640PF-50X1000 59683115
59683115 640PF-50X1000 50 透明 1000
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF5-50 59683131
640PF5-50 59683131
59683131 640PF5-50 50 50
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-60 59683140
640PF-60 59683140
59683140 640PF-60 60 透明 50
オープン
299
329 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-60X100 59683149
640PF-60X100 59683149
59683149 640PF-60X100 60 透明 100
オープン
579
637 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-60X1000 59683158
640PF-60X1000 59683158
59683158 640PF-60X1000 60 透明 1000
オープン
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF6-50 59683167
640PF6-50 59683167
59683167 640PF6-50 50 50
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-38 59683176
640PF7-38 59683176
59683176 640PF7-38 38 黄土 50
オープン
169
186 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-38X100 59683185
640PF7-38X100 59683185
59683185 640PF7-38X100 38 黄土 100
オープン
349
384 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-38X1000 59683201
640PF7-38X1000 59683201
59683201 640PF7-38X1000 38 黄土 1000
オープン
3,498
3,848 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF-75 59683210
640PF-75 59683210
59683210 640PF-75 75 透明 50
オープン
349
384 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-50X1000 59683219
640PF7-50X1000 59683219
59683219 640PF7-50X1000 50 黄土 1000
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-60 59683228
640PF7-60 59683228
59683228 640PF7-60 60 黄土 50
オープン
289
318 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-60X100 59683237
640PF7-60X100 59683237
59683237 640PF7-60X100 60 黄土 100
オープン
579
637 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-60X1000 59683246
640PF7-60X1000 59683246
59683246 640PF7-60X1000 60 黄土 1000
オープン
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
640PF7-75 59683255
640PF7-75 59683255
59683255 640PF7-75 75 黄土 50
オープン
349
384 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする