ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル

ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しております。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
刃径D1(Φmm)
全長L3(mm)
シャンク径D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59692066IAB-2-1.0×R0.5×1.5(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)0.51504
2,560
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59692075IAB-2-2.0×R1.0×3.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)12504
2,320
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59692091IAB-2-3.0×R1.5×5.0(刃長/溝長)5(コーナーR/ボールR)1.53504
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59692100IAB-2-4.0×R2.0×4.0(刃長/溝長)4(コーナーR/ボールR)24506
3,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
59692109IAB-2-4.0×R2.0×6.0(刃長/溝長)6(コーナーR/ボールR)24506
3,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
59692118IAB-2-5.0×R2.5×5.0(刃長/溝長)5(コーナーR/ボールR)2.55506
3,840
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59692127IAB-2-5.0×R2.5×8.0(刃長/溝長)8(コーナーR/ボールR)2.55506
3,840
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59692136IAB-2-6.0×R3.0×6.0(刃長/溝長)6(コーナーR/ボールR)36506
4,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59692145IAB-2-6.0×R3.0×10.0(刃長/溝長)10(コーナーR/ボールR)36506
4,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59692161IAB-2-8.0×R4.0×12.0(刃長/溝長)12(コーナーR/ボールR)48708
7,760
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59692170IAB-2-8.0×R4.0×16.0(刃長/溝長)16(コーナーR/ボールR)48708
7,760
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59692179IAB-2-10.0×R5.0×15.0(刃長/溝長)15(コーナーR/ボールR)5108010
10,160
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
59692188IAB-2-10.0×R5.0×20.0(刃長/溝長)20(コーナーR/ボールR)5108010
10,160
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
59692197IAB-2-12.0×R6.0×20.0(刃長/溝長)20(コーナーR/ボールR)61211012
17,120
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
59692206IAB-2-12.0×R6.0×24.0(刃長/溝長)24(コーナーR/ボールR)61211012
17,120
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
59692215IAB-2-16.0×R8.0×30.0(刃長/溝長)30(コーナーR/ボールR)81614016
42,720
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
59692231IALB-2-1.0×R0.5×L2.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,480
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59692240IALB-2-1.0×R0.5×L2.5(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,480
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59692249IALB-2-1.0×R0.5×L3.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,480
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
59692258IALB-2-1.0×R0.5×L4.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59692267IALB-2-1.0×R0.5×L6.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692276IALB-2-1.0×R0.5×L7.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692285IALB-2-1.0×R0.5×L8.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692301IALB-2-1.0×R0.5×L9.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692310IALB-2-1.0×R0.5×L10.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692319IALB-2-1.0×R0.5×L12.0(刃長/溝長)0.8(コーナーR/ボールR)0.51504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692328IALB-2-2.0×R1.0×L3.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,480
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59692337IALB-2-2.0×R1.0×L4.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,480
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59692346IALB-2-2.0×R1.0×L6.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59692355IALB-2-2.0×R1.0×L8.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692371IALB-2-2.0×R1.0×L10.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692380IALB-2-2.0×R1.0×L12.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692389IALB-2-2.0×R1.0×L13.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692398IALB-2-2.0×R1.0×L14.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692407IALB-2-2.0×R1.0×L15.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692416IALB-2-2.0×R1.0×L16.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692425IALB-2-2.0×R1.0×L18.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692441IALB-2-2.0×R1.0×L20.0(刃長/溝長)1.5(コーナーR/ボールR)12604
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692450IALB-2-3.0×R1.5×L6.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59692459IALB-2-3.0×R1.5×L8.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692468IALB-2-3.0×R1.5×L10.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,520
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
59692477IALB-2-3.0×R1.5×L12.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,680
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
59692486IALB-2-3.0×R1.5×L14.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,080
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59692495IALB-2-3.0×R1.5×L15.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,000
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59692511IALB-2-3.0×R1.5×L16.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
4,080
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
59692520IALB-2-3.0×R1.5×L20.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53504
3,920
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59692529IALB-2-3.0×R1.5×L25.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53604
3,920
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59692538IALB-2-3.0×R1.5×L30.0(刃長/溝長)2.5(コーナーR/ボールR)1.53604
4,480
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
59692547IALB-2-4.0×R2.0×L10.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
3,120
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59692556IALB-2-4.0×R2.0×L12.0(刃長/溝長)3(コーナーR/ボールR)24506
4,080
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする