曜日別特売

ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル

ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル - TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル - TOWA[切削工具]

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

ねじれ角(°)30材質超硬コーティングion Depo Type A形状スクエア内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しております。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
寸法L2(mm)
シャンク径D3(mm)
全長L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59688171IAS-2-1.0×1.51(刃長/溝長)1.5450
1,520
929
1,022(税込)
翌日出荷
59688180IAS-2-1.0×2.51(刃長/溝長)2.5450
1,520
929
1,022(税込)
翌日出荷
59688189IAS-2-1.0×4.01(刃長/溝長)4450
3,440
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
59688198IAS-2-2.0×3.02(刃長/溝長)3450
1,520
929
1,022(税込)
翌日出荷
59688207IAS-2-2.0×5.02(刃長/溝長)5450
1,520
929
1,022(税込)
翌日出荷
59688216IAS-2-2.0×8.02(刃長/溝長)8450
3,440
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
59688225IAS-2-3.0×5.03(刃長/溝長)5450
2,000
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
59688241IAS-2-3.0×8.03(刃長/溝長)8450
2,000
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
59688250IAS-2-3.0×12.03(刃長/溝長)12450
4,400
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
59688259IAS-2-4.0×6.04(刃長/溝長)6650
2,240
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
59688268IAS-2-4.0×10.04(刃長/溝長)10650
2,240
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
59688277IAS-2-4.0×16.04(刃長/溝長)16650
4,720
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
59688286IAS-2-5.0×8.05(刃長/溝長)8650
2,400
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59688295IAS-2-5.0×13.05(刃長/溝長)13650
2,400
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59688311IAS-2-5.0×20.05(刃長/溝長)20660
5,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
59688320IAS-2-6.0×10.06(刃長/溝長)10650
2,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59688329IAS-2-6.0×15.06(刃長/溝長)15650
2,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59688338IAS-2-6.0×24.06(刃長/溝長)24660
5,440
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
59688347IAS-2-7.0×18.07(刃長/溝長)18870
8,560
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59688356IAS-2-8.0×20.08(刃長/溝長)20870
5,600
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59688365IAS-2-8.0×32.08(刃長/溝長)32880
10,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
59688381IAS-2-9.0×23.09(刃長/溝長)231080
11,280
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
59688390IAS-2-10.0×25.010(刃長/溝長)251080
6,560
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
59688399IAS-2-10.0×40.010(刃長/溝長)401090
12,240
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
59688408IAS-2-11.0×28.011(刃長/溝長)2812110
17,120
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
59688417IAS-2-12.0×30.012(刃長/溝長)3012110
10,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
59688426IAS-2-12.0×48.012(刃長/溝長)4812120
20,480
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
59688435IAS-2-14.0×28.014(刃長/溝長)2814110
20,560
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
59688451IAS-2-16.0×48.016(刃長/溝長)4816140
22,640
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
59688460IAS-4-1.0×2.51(刃長/溝長)2.5450
3,920
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59688469IAS-4-1.0×4.01(刃長/溝長)4450
6,800
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
59688478IAS-4-2.0×5.02(刃長/溝長)5450
2,400
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59688487IAS-4-2.0×8.02(刃長/溝長)8450
4,800
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
59688496IAS-4-3.0×8.03(刃長/溝長)8450
2,480
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
59688505IAS-4-3.0×12.03(刃長/溝長)12450
5,040
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
59688521IAS-4-4.0×10.04(刃長/溝長)10650
2,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
59688530IAS-4-4.0×16.04(刃長/溝長)16650
5,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
59688539IAS-4-5.0×13.05(刃長/溝長)13650
2,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59688548IAS-4-5.0×20.05(刃長/溝長)20660
5,520
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59688557IAS-4-6.0×15.06(刃長/溝長)15650
3,040
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59688566IAS-4-6.0×24.06(刃長/溝長)24660
5,840
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
59688575IAS-4-7.0×18.07(刃長/溝長)18870
8,560
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59688591IAS-4-8.0×20.08(刃長/溝長)20870
6,160
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
59688600IAS-4-8.0×32.08(刃長/溝長)32880
11,920
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
59688609IAS-4-9.0×23.09(刃長/溝長)231080
13,440
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
59688618IAS-4-10.0×25.010(刃長/溝長)251080
8,240
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59688627IAS-4-10.0×40.010(刃長/溝長)401090
14,640
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
59688636IAS-4-12.0×30.012(刃長/溝長)3012110
11,280
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
59688645IAS-4-12.0×48.012(刃長/溝長)4812120
22,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
59688661IAS-4-14.0×26.014(刃長/溝長)2614110
11,760
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする