SP&BROS 20穴バインダー (A5)
伝統が持つシックな味わい深さを表現したA.G.SPALDING&BROSシリーズのバインダー。20穴。A5サイズ。
仕様【リーフ】6mm罫:10枚
材質PVC
色ネイビー
本体質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×230×25
リング内径(Φmm)18
収容数約80~100枚
内容量1個
ファイル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59697666 | BRE161K | 85256615 | F290-38 |
|
A5・20穴バインダー ジウリス | マルマン | 1冊 | ¥3,398 税込¥3,738 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |