SONIC(ソニック)[文具]
光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式
「いま」を「光」で意識してもっと!やる気、集中力!
時間経過を色と光で実感!
つまみを回してタイマーセット、動作中は青く点灯します。
電池のいらないUSB充電式
タイマー式学習法はやわかりガイドブック付
寸法(mm)
103×105×48
色
ホワイト
主要材質
ABS
ケーブル長(cm)
専用USB:約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698951
LV-7826-W
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください