ダイゴー
グレンチェック金銭出納帳
大きく書け、見やすさにこだわった出納帳。摘要欄、収入、支払、差し引き残高のシンプルなレイアウトで書きやすい!
材質(表紙)
PVC
ページ数
96
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698646
J3010
154×110×11
A6
77
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698655
J3012
216×153×11
A5
154
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698671
J3013
257×182×5
B5
253
¥
1,050
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください