太罫住所録 B6

太罫住所録 B6 - ダイゴー太罫住所録 B6 - ダイゴー

上から見える見出しと素早く検索できる便利な項目分けで目的のページがすぐ見つかる!文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、電話番号、FAX番号、住所のシンプルなレイアウト。電話番号とFAX番号欄は2行になっているので、固定電話と携帯電話の番号を書き分けたり、会社など複数の番号を控えることも可能です。

仕様ページ数:110、内容:440名分寸法(mm)193×135×8ネイビー質量(g)170材質(表紙)PVC内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698488H8048
1,100
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする