ダイゴー
大きく書ける住所録 B6
文字が大きく書けるので、検索の際にも見やすく便利です。氏名、住所の他電話番号2件、メールまたはFAX番号を書いておくことができます。
仕様
ページ数:96、内容:384名分
寸法(mm)
188×133×13
質量(g)
150
材質(表紙)
PVC
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698497
H8077
ブラック
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59698506
H8078
レッド
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください