ビバリー
ミニスタンプ 手帳のあいぼう
手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
材質
天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙
サイズ
【スタンプ捺印】約7mm角
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納ケース】43×33×44
全8種類を絞り込む
柄
選択してください
Moomin
じぶん時間
たべもの
どうぶつ
サンリオキャラ
スケジュール
マーク
文房具
内容量
1個
1個(9個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59697219
TSW-109
1個(9個)
スケジュール
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697228
TSW-110
1個(9個)
マーク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697237
TSW-111
1個(9個)
じぶん時間
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697246
TSW-113
1個(9個)
どうぶつ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697255
TSW-114
1個(9個)
文房具
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697395
TSW-142
1個(9個)
Moomin
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697490
TSW-152
1個
たべもの
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59697508
TSW-157
1個(9個)
サンリオキャラ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください