ビバリー
はんこセット Moomin
ムーミンのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。
材質
MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙
寸法(mm)
【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【木製BOX】86×26×71
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59697115
SOH-012
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください