曜日別特売

白防炎シート ロール巻き(軽量)

白防炎シート ロール巻き(軽量) - ユタカメイク白防炎シート ロール巻き(軽量) - ユタカメイク白防炎シート ロール巻き(軽量) - ユタカメイク

消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。

用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59701760B-6185R23440
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59701726B-6095R11720
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59701726B-6095R60575877B-6095R画像準備中白防炎シート ロール巻き(軽量)ユタカメイク1セット(2本)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする