マウスパッド ブラック

マウスパッド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]マウスパッド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]マウスパッド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]マウスパッド ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]

薄手で軽量な使いやすいマウスパッド
薄手で軽量、シンプルなマウスパッドです。表面はランダムドットパターン印刷が施されており、鮮やかで高級感のある見た目に加え、マウスの誤認識を低減します。裏面はゴム製で、滑り止めが効いており、使用中に動いてしまうことはありません。光学式・レーザー式マウス対応。
材質:表面:PVC、裏面:ゴム。サイズ:160×190×2mm

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質表面:PVC、裏面:ゴム寸法(mm)160×190×2内容量1枚
注意
※マウスは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970126173989
520
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする