アーテック[学校教材・教育玩具]
プラ製試験管セット
PET素材の試験管と試験管立てのセットです。
15mlの試験管が4本ついています。
セット内容
試験管15ml×4、試験管立て×1
材質
試験管:PP、試験管立て:ABS
寸法(mm)
【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67
内容量
1セット
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699267
8577
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください