Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック

Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]Artec MiraTOY 4ステップラーニングクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]

時計の感覚を身につけよう!
Artec MiraTOYシリーズの4ステップラーニングクロックです。子どもの成長に合わせて時計の学びを深めることができます。4つの文字盤を付け替えながら、楽しくステップアップしていきます。ステップ1:時間の感覚を身につける、ステップ2:時計の読み方をマスターする、ステップ3:時刻を正確に読み取る、ステップ4:短針と長針の違いを理解する。成長段階に応じた学びをサポートし、遊びながら時間の概念を楽しく習得できます。対象年齢:3歳以上。
声掛けのコツBOOK:子どもがつまずきやすいポイントや、やる気を引き出すヒントが満載!保護者の方向けにお子様へどんなときにどんなヒントを出すべきかなどのお声がけのコツをご紹介しています。必要に応じて声かけをすることで、お子様の成長を手助けできます。
表彰状:問題集を1周終えたら保護者の方から表彰状を渡すことで、お子様のやる気を引き出し、自己肯定感を高めます。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容時計本体×1、文字盤×4、声かけのコツBOOK×1、表彰状×1材質PP、紙本体寸法(mm)300×300×45内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970073721800
2,600
2,082
2,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする