アーテック[学校教材・教育玩具]
木製3ならべ 無着色
自分で絵を描いてオリジナルの3ならべを作ろう!
無着色の3ならべゲームです。無着色なので、好きな絵を描くことができます。使用可能画材:色鉛筆、油性ペン、クレヨンなど。
セット内容
ゲーム盤×1、コマ×9
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
【ゲーム盤】95×95×3【コマ】Φ25×3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700570
21692
¥490
¥
337
¥371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください