木製リバーシえあわせ 無着色

木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製リバーシえあわせ 無着色 - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分で絵を描いてオリジナルのリバーシえあわせを作ろう!
無着色のリバーシえあわせゲームです。無着色なので、好きな絵を描くことができます。使用可能画材:色鉛筆、油性ペン、クレヨンなど。

セット内容ゲーム盤×1、コマ×16材質ポプラベニヤ寸法(mm)【ゲーム盤】120×120×4【コマ】Φ23×4内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970057921693
500
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする