アーテック[学校教材・教育玩具]
はじらいロケット うさぎ
恥ずかしがってるうさぎを投げて飛ばそう!
投げて遊べるスポーツ玩具
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
長さ(mm)
【リボン】350
本体寸法(mm)
120×70×90
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59700405
21465
¥560
¥
355
¥391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください