高橋書店
2026年度版3年横線当用新日記
共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。3年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。
仕様
<掲載期間>【週間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日
サイズ
A5
材質(表紙)
上製・PVC
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
連用 / デイリー / 3年連用 / 見開き2日3年分
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709347
13
ブルー
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
59709356
21
ローズピンク
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください