2026年度版5年横線当用新日記

2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店2026年度版5年横線当用新日記 - 高橋書店

共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。5年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。

仕様<掲載期間>【週間ページ】2026年1月1日~2030年12月31日サイズA5材質(表紙)上製・PVCページ数432付録【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、非常時への備え、贈答の控え、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり始まり月1レイアウト連用 / デイリー / 5年連用 / 見開き2日5年分六曜表示内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970936516イエロー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
5970938122ミントブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする