高橋書店
2026年度版torinco2
月間ページとメモページのみのシンプルな手帳。ベーシックなB6判は、予定をしっかり書き残したい方におすすめ。月別インデックス付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
サイズ
B6
材質(表紙)
PUR
ページ数
120
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708218
511
ピンクベージュ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
59708227
512
ライトオリーブ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
59708236
513
クールブルー
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
59708245
514
ダルブルー
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
59708261
515
グレージュ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
59708270
516
ソフトローズ
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください