高橋書店
2026年度版torinco7
好きなことを好きなだけ書ける、自由度が高いバーティカル手帳。手帳や日記が続かない…という人にこそ、使っていただきたい一冊です。こだわりの付録も充実。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月29日~2027年1月3日
サイズ
B6
材質(表紙)
PUR
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ、ドット方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
ウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709171
581
クリームピスタチオ
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
59709180
582
グレージュ
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
59709189
583
ソフトローズ
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください