高橋書店
2026年度版デスクダイアリー
ベーシックな記入形式ながら、ステッチ入りの紺のカバーと白い用紙で少しカジュアルさを出した1冊です。巻末メモも30ページ以上あり、たくさんメモができます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月10日
色
紺
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708525
471
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください