曜日別特売

2026年度版デスクダイアリー

2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店2026年度版デスクダイアリー - 高橋書店

大きくて予定が見やすいB5判のダイアリー。定番のブロック式月間ページと、レフト式の週間ページの組み合わせ。1日の記入スペースが広くて使いやすい、ロングセラー商品です。シックな黒のカバーは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月8日~2027年1月3日サイズB5材質(表紙)PVCページ数192付録【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり始まり月1レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ六曜表示内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970883966
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする