高橋書店
2026年度版デスクダイアリーカジュアル
スタンダードな記入形式、上品なフォント、見やすく紙面になじむ刷色など、ストレスなくお使いいただけるのが人気の理由です。他にメモ帳を持ち歩かなくてもいいほど、メモページが充実しています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
色
セージグリーン
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、アドレスメモ、方眼メモ、印紙税額一覧表 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708455
430
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください