高橋書店
2026年度版ニューダイアリー
きちんとしているのに軽やかな印象のダイアリー。ベーシックなレフト式は、予定管理がしやすいレイアウト。右側のページはフリースペースとして使えます。巻末には地図や年表など便利なカラー付録付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月22日~2027年1月3日
色
キャメル
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708358
88
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください