高橋書店
2026年度版ニューダイアリー
横ケイ式、ブロック式2種類の月間ページが収録されたシンプルな構成。薄型のビジネス手帳をお探しの方におススメの一冊。月間ページは歳時記入りです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年1月31日
色
黒
サイズ
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
96
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
マンスリー / 月間 / 月間ブロック・横ケイ / 見開き1か月
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707159
75
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください