高橋書店
2026年度版ニューダイアリー
シンプルでベーシックなベストセラー。月間ページは横ケイ式です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月10日
色
茶
サイズ
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
176
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707177
77
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください