高橋書店
2026年度版ニューダイアリー
高級感のある深いワイン色のカバー。1頁2日の記入形式はたくさん書きたい方にオススメのロングセラー商品です。毎月の月扉では、世界の景勝地を写真で紹介。巻末には地図や年表など便利なカラー付録付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色
ワイン
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
256
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
デイリー / デイリー / 1頁2日 / 見開き4日
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708437
89
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください