高橋書店
2026年度版ニューダイアリースリム
予定管理をするには必要十分なマンスリー手帳。取り外し可能なフリーポケット付き。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日
色
黒
サイズ
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
64
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レイアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59706660
120
マンスリー / 月間 / 月間横ケイ / 見開き1か月
オープン
¥
859
¥945
(税込)
翌々日出荷
59706669
122
マンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
オープン
¥
859
¥945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください